| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003184 Herst.-Nr.: 30314-A EAN/GTIN: 4012801048750 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | 303.. | Breite in mm: | 38 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 61,67* | € 71,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,58* | € 74,28* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,8849* | € 78,2249* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,74* | € 81,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,65* | € 84,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,8849* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|