| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003289 Herst.-Nr.: 32015-X-XL-P5 EAN/GTIN: 4054364340230 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 115 | Baureihe: | 320.. | Breite in mm: | 25 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,39* | € 68,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 60,16* | € 76,48* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,5214* | € 76,8114* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 67,31* | € 86,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|