Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32026-X-XL-P5 FAG Kegelrollenlager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32026 -X-XL-P5 130x200x45, Kegelrollenlager
FAG 32026 -X-XL-P5 130x200x45, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00003324
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32026-X-XL-P5
EAN/GTIN:
     4054364598853
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
320..
Breite in mm:
45
eClass51:
23050910
eClass61:
23050910
eClass71:
23050910
Innendurchmesser in mm:
130
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Kegelrollenlager, einreihig
UNSPSC131:
31171516
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,86*
€ 247,76*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 209,2194*
€ 251,4794*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 255,01*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,4794*
€ 299,2605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,7494*
€ 297,2018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,8794*
€ 280,6965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,8694*
€ 271,1646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,2194*
€ 248,9711
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.