| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003420 Herst.-Nr.: 3218 EAN/GTIN: 4012801196390 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 52,4 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 144,65* | € 156,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,47* | € 156,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 160,09* | € 173,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,90* | € 173,95* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 182,3304* | € 196,4704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|