| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003735 Herst.-Nr.: 4217-B-TVH EAN/GTIN: 4012801197120 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 42..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | 42.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,91* | € 223,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,70* | € 223,15* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,36* | € 223,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 200,62* | € 225,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 227,9532* | € 247,7432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 227,9532* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|