Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52308 FAG Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52308 FAG Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend
52308 FAG Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend
Artikel-Nr.:
     2302-A00003996
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     52308
EAN/GTIN:
     4012801162708
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
78
Baureihe:
523..
Breite in mm:
49
eClass51:
23051001
eClass61:
23051001
eClass71:
23051001
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 64,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,80*
€ 64,53*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 59,8748*
€ 70,8448*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,08*
€ 70,98*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 62,21*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,8448*
€ 84,3053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,5648*
€ 81,5921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,1848*
€ 77,5699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,4648*
€ 76,7131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,8748*
€ 71,251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10013125
ab € 59,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.