| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004101 Herst.-Nr.: 53320 EAN/GTIN: 4012801323109 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 533.. | Breite in mm: | 59,2 | eClass51: | 23051001 | eClass61: | 23051001 | eClass71: | 23051001 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 278,89* | € 299,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,20* | € 299,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 272,88* | € 303,37* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 310,3996* | € 333,1696* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 301,30* | € 333,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|