| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004335 Herst.-Nr.: 6002-C-Z EAN/GTIN: 4054372950087 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 60..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 32 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 9 | Dichtung: | Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedichtet | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,23* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,35* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,3612* | € 3,3612* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,37* | € 3,38* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|