| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004700 Herst.-Nr.: 6048-M-C3 EAN/GTIN: 4012801537377 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 56 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 240 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,03* | € 791,75* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 758,5996* | € 812,5196* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,67* | € 895,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 843,79* | € 899,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,63* | € 922,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 758,5996* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|