| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005171 Herst.-Nr.: 6213-TB-P6-C3 EAN/GTIN: 4012801277266 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-TB, einreihig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 23 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,16* | € 83,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 72,51* | € 83,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,03* | € 83,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 76,43* | € 88,39* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,8617* | € 101,3217* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 88,8617* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|