Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005175 Herst.-Nr.: 6214-2RSR EAN/GTIN: 4012801077330 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 24 | Dichtung: | 2RSR | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 29,93* | € 37,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,75* | € 37,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,65* | € 39,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,37* | € 39,97* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,2103* | € 49,4103* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,2103* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|