Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005184 Herst.-Nr.: 6214-C-M-C3 EAN/GTIN: 4012801203388 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 70 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,95* | € 118,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,82* | € 169,96* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 157,5814* | € 188,0414* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 187,51* | € 224,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,24* | € 251,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 157,5814* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|