| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005360 Herst.-Nr.: 6238-M-C3 EAN/GTIN: 4012801559164 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 340 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 55 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 190 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,20* | € 693,64* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 669,4968* | € 711,2468* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,63* | € 782,15* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 743,18* | € 786,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 755,39* | € 805,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 669,4968* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|