Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319-MA-C4 FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6319-MA-C4 FAG Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00005784
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6319-MA-C4
EAN/GTIN:
     4012801205917
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 63..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
63..
Breite in mm:
45
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
95
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,7241*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,6341*
€ 481,5146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,0041*
€ 472,4349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,1641*
€ 442,8753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,3841*
€ 432,4271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,7241*
€ 400,7017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.