Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6340-M FAG Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6340 M Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 420 mm Breite80 mm
FAG 6340 M Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 420 mm Breite80 mm
FAG 6340 M Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 420 mm Breite80 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00005834
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6340-M
EAN/GTIN:
     4012801570251
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
420
Baureihe:
63..
Breite in mm:
80
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
200
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.521,05*
€ 2.634,39*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.446,82*
€ 2.634,40*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 2.673,26*
€ 2.790,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.905,86*
€ 3.030,72*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 3.107,7285*
€ 3.236,6285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,6285*
€ 3.851,5879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,4785*
€ 3.822,8494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,9585*
€ 3.738,9306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.107,7285*
€ 3.698,1969
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.107,7285* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.