| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006202 Herst.-Nr.: 7316-B-XL-MP EAN/GTIN: 4012801283816 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 73.. | Breite in mm: | 39 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 174,81* | € 189,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,77* | € 189,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,24* | € 190,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 198,28* | € 214,57* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 203,4112* | € 219,9812* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 203,4112* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|