Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7014-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7014-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C
B7014-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00006584
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7014-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167437
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
20
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
70
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,39*
€ 204,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,64*
€ 211,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 214,34*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 197,652*
€ 217,012*
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 221,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,012*
€ 258,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,062*
€ 255,924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,072*
€ 252,366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,872*
€ 250,938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,652*
€ 235,206
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.