Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7026-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7026-C-T-P4S-UL Schrägkugellager
FAG B7026-C-T-P4S-UL Schrägkugellager
FAG B7026-C-T-P4S-UL Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2302-A00006640
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7026-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801616140
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
33
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
130
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,11*
€ 555,27*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 530,36*
€ 563,83*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 530,42*
€ 567,11*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 532,24*
€ 567,11*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 541,243*
€ 574,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,133*
€ 683,218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,163*
€ 682,064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,193*
€ 676,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,953*
€ 663,964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,243*
€ 644,079
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 541,243* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.