Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7205-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7205-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C
B7205-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00006815
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7205-C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801460132
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
15
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 96,62*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 91,29*
€ 103,29*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 91,59*
€ 103,29*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 92,1395*
€ 104,4295*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,61*
€ 104,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,4295*
€ 124,2711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,3795*
€ 121,8316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,6395*
€ 118,571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,1295*
€ 117,9641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,1395*
€ 109,646
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.