Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7228-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B72..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7228-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B72..-C
B7228-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B72..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00006881
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7228-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801731713
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
250
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
42
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
140
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 1.014,53*
€ 1.077,60*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 1.031,40*
€ 1.092,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 999,37*
€ 1.092,80*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1.049,50*
€ 1.115,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.061,38*
€ 1.119,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,01*
€ 1.326,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,60*
€ 1.322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,17*
€ 1.292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,36*
€ 1.271,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,50*
€ 1.248,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.049,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.