| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007160 Herst.-Nr.: HJ1060 EAN/GTIN: 4012801329194 |
| |
|
| | |
| Winkelring HJ, für Zylinderrollenlager der Bauform NU bzw. NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 355,4 | Baureihe: | HJ.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23059190 | eClass61: | 23059190 | eClass71: | 23059190 | Innendurchmesser in mm: | 300 | Kurzbezeichnung: | Winkelring HJ.. | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,53* | € 1.203,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,81* | € 1.204,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.182,42* | € 1.262,31* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,21* | € 1.318,48* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.264,616* | € 1.353,416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.264,616* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|