| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007544 Herst.-Nr.: KM36 EAN/GTIN: 4012801223072 |
| |
|
| | |
| Nutmutter KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 230 | Baureihe: | KM.. | Breite in mm: | 27 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23059203 | eClass71: | 23059203 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Kurzbezeichnung: | Nutmutter KM.. | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,52* | € 91,70* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 76,30* | € 92,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,95* | € 95,86* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,122* | € 96,632* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,87* | € 104,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 80,122* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|