| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007604 Herst.-Nr.: MB1 EAN/GTIN: 4026677706904 |
| |
|
| | |
| Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 25 | Baureihe: | MB.. | Breite in mm: | 1 | eClass51: | 23090302 | eClass61: | 23090302 | eClass71: | 23090302 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Sicherungsblech MB.. | UNSPSC131: | 31161801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,42* | € 0,67* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,442* | € 0,702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,442* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|