| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00007767 Herst.-Nr.: N220-E-XL-M1 EAN/GTIN: 4012801403146 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N2..-E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 180 | Baureihe: | N2.. | Breite in mm: | 34 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,75* | € 274,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 274,26* | € 296,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 280,90* | € 302,74* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 282,56* | € 311,69* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 294,7278* | € 317,1978* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|