| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00008214 Herst.-Nr.: NJ2305-E-XL-M1A-C4 EAN/GTIN: 4012801575225 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NJ23.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,21* | € 75,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,84* | € 81,38* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,1322* | € 90,3722* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,22* | € 100,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,32* | € 131,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|