Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUP2234-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUP2234-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig
NUP2234-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00009907
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP2234-E-XL-M1
EAN/GTIN:
     4012801389266
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
310
Baureihe:
NUP22..
Breite in mm:
86
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
170
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager, einreihig
UNSPSC131:
31171547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,716*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,796*
€ 2.317,877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,476*
€ 2.298,456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,466*
€ 2.232,995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,936*
€ 2.195,474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,716*
€ 2.163,082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.