| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010151 Herst.-Nr.: QJ206-XL-MPA EAN/GTIN: 4012801012133 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050890 | eClass71: | 23050890 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager | UNSPSC131: | 31171538 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 28,22* | € 36,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,34* | € 36,72* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,35* | € 45,20* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 38,86* | € 49,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,75* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,35* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|