| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010634 Herst.-Nr.: DKV200 EAN/GTIN: 4012801000314 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel DKV für SNV-Stehlagergehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Temperatur bis +120°C Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 156,5 | Baureihe: | DKV.. | Breite in mm: | 6,1 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel DKV | Werkstoff: | Kunststoff | UNSPSC131: | 31171524 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,44* | € 10,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,42* | € 10,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,32* | € 10,59* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,5234* | € 11,9634* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,69* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,5234* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|