| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010700 Herst.-Nr.: F516-A-L EAN/GTIN: 4012801480505 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 101 | Baureihe: | F5.. | Breite in mm: | 196 | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 196 | Gehäusehöhe in mm: | 101 | Gehäuselänge in mm: | 196 | Innendurchmesser in mm: | 196 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagergehäuse F5..A-L, 4 Loch, viereckig | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,03* | € 190,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,00* | € 195,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,92* | € 207,61* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 195,8956* | € 224,3556* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,80* | € 225,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|