Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-LOAD1000-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-LOAD1000-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000 5kg
ARCANOL-LOAD1000-5KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000 5kg
Artikel-Nr.:
     2302-A00011476
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-LOAD1000-5KG
EAN/GTIN:
     4026677844903
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000, Spezialfett für große Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol LOAD1000 ist ein Schwerlastfett für große Wälzlager mit sehr hohen Lasten, geringen Drehzahlen und starken Vibrationen in Bergwerksmaschinen, Baumaschinen und in der Zementindustrie. Es besitzt eine hohe Grundölviskosität für einen guten Schutz des Wälzlagers unter Mischreibung, bietet eine gute Unterstützung bei der Lagerabdichtung, eine gute Wasserbeständigkeit und einen guten Korrosionsschutz. Einsatzkriterien: • Sehr hohe Belastung • Stöße • In einem weiten Temperaturbereich möglich • Niedrige bis mäßige Drehzahlen
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-LOAD..
Dichte:
0,93 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20° bis +130°C
Gebindebezeichnung:
Eimer
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD1000
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Calciumseife
UNSPSC131:
15121902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,474*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,124*
€ 173,888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,084*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,704*
€ 167,438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,414*
€ 165,903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,474*
€ 139,794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.