Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-LOAD400-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400 400g Kart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-LOAD400-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400 400g Kart
ARCANOL-LOAD400-400G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400 400g Kart
Artikel-Nr.:
     2302-A00011482
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-LOAD400-400G
EAN/GTIN:
     4026677844859
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager. Das Arcanol LOAD400 ist ein Schwerlastfett für Hauptlager in Windkraftanlagen, Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Es ist geeignet für hohe Belastungen mit zusätzlichen Vibrationen und Schocklasten, bietet sehr guten Schutz gegen False Brinelling, eine geringe Anlaufreibung bei niedrigen Temperaturen und ist geeignet für senkrechte Wellen. Einsatzkriterien: • Universelle Anwendung • Mäßige bis hohe Belastung • Hohe dynamische Zusatzbeanspruchung • Niedrige Anlauftemperaturen • Geringe Anlaufreibung über einen weiten Drehzahlbereich • Auch für Lagerungen mit senkrechter Wellenlage.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-LOAD..
Dichte:
0,9 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20° bis +130°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Komplexseife
UNSPSC131:
15121902
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,5474*
€ 21,0574*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 20,60*
€ 25,54*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0574*
€ 25,0583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,9474*
€ 24,9274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,2474*
€ 24,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5474*
€ 23,2614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,7974*
€ 22,3689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5474*
€ 18,5014
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.