| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011665 Herst.-Nr.: 61810-2RSR-Y EAN/GTIN: 4047643334716 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 65 | Baureihe: | 618.. | Breite in mm: | 7 | Dichtung: | 2RSR | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,77* | € 24,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,29* | € 25,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,77* | € 25,15* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,83* | € 25,77* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|