| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012032 Herst.-Nr.: GE35-DO-2RS EAN/GTIN: 4012802533576 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet, High performance Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 25 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 24,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,41* | € 24,14* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,4338* | € 24,1438* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 26,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,84* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|