| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012490 Herst.-Nr.: 608ZZC3 EAN/GTIN: 3413520939670 |
| |
|
| | |
| Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 22 | Baureihe: | 60.. | Breite in mm: | 7 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 8 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,11* | € 1,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,34* | € 1,97* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,493* | € 2,183* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|