Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR16-L0-08-10-18-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSR16-L0-08-10-18-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager
KSR16-L0-08-10-18-16 INA Kettenspannrad KSR..-L0 mit Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2302-A00013449
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR16-L0-08-10-18-16
EAN/GTIN:
     4012802789768
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
78,6
Baureihe:
KSR..
Breite in mm:
18,3
eClass51:
23179104
eClass61:
23179104
eClass71:
23179104
Innendurchmesser in mm:
16
Kurzbezeichnung:
Kettenspannrad
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Werkstoff:
Stahl
Zähne (Z):
18
UNSPSC131:
31171901
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,19*
€ 32,30*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 24,452*
€ 32,782*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 28,17*
€ 37,72*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,79*
€ 40,97*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 31,83*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,782*
€ 39,011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,422*
€ 38,582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,172*
€ 35,905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,772*
€ 34,239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,692*
€ 32,953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,452*
€ 29,098
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.