Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSR20-B0-12-10-15-16 INA Kettenspannrad KSR..-B0 mit Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSR20-B0-12-10-15-16 INA Kettenspannrad KSR..-B0 mit Spannlager
KSR20-B0-12-10-15-16 INA Kettenspannrad KSR..-B0 mit Spannlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00013465
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR20-B0-12-10-15-16
EAN/GTIN:
     4012802789553
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
99,2
Baureihe:
KSR..
Breite in mm:
31
eClass51:
23179104
eClass61:
23179104
eClass71:
23179104
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Kettenspannrad
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Werkstoff:
Stahl
Zähne (Z):
15
UNSPSC131:
31171901
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 5,89*
€ 7,54*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 33,74*
5 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 26,03*
€ 33,92*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 30,29*
€ 40,58*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 35,2885*
€ 45,4885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,4885*
€ 54,1313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,9585*
€ 53,5006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,0285*
€ 50,0139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,5085*
€ 48,2051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,1485*
€ 46,5867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,2885*
€ 41,9933
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.