| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00013888 Herst.-Nr.: 89313-TV EAN/GTIN: 4012802031256 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 893..-TV, zweireihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS, Polyamidkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 115 | Baureihe: | 893.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,75* | € 179,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,88* | € 180,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 166,21* | € 185,40* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 195,5676* | € 213,1076* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 190,67* | € 214,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 195,5676* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|