Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF3045-ZW INA Nadelrollen-Flachkäfig FF..-ZW, zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA 9 Rollen FF Flache Käfigbaugruppe L. 60mm B. 45mm, Walzen ø 3mm, Rollen L. 13.8mm, Zweifach, Geschlossen
Artikel-Nr.:
     2302-A00014181
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF3045-ZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
Nadelrollenflachkäfige FF..ZW
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
3
Breite in mm:
60
eClass51:
23309212
eClass61:
23309212
eClass71:
23309212
Innendurchmesser in mm:
45
UNSPSC131:
31171518
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,03*
1 Tag
285
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,29*
1
€ 3,19*
ab € 2,31*
€ 3,50*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,3948*
€ 3,6248*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6248*
€ 4,3135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4248*
€ 4,0755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3848*
€ 4,0279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0948*
€ 3,6828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8148*
€ 3,3496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3948*
€ 2,8498
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.