| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014385 Herst.-Nr.: GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5 EAN/GTIN: 4012802812992 |
| |
|
| | |
| Spannlager GRAE..-XL-NPP-B-FA125.5, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | GRAE.. | Breite in mm: | 43,8 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Spannlager GRAE.. | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,68* | € 32,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,05* | € 32,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,19* | € 34,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,81* | € 34,71* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,6705* | € 38,8805* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|