| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014405 Herst.-Nr.: GS81117 EAN/GTIN: 4012802712797 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS811, nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | GS.. | Breite in mm: | 5,75 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 87 | Kurzbezeichnung: | Gehäusescheibe GS | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,66* | € 26,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,76* | € 26,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,08* | € 29,43* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,1352* | € 33,7952* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,63* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,1352* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|