Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW16 INA Wellenbock GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 16mm x 50mm x 42mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00014431
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenböcke GW, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
42
Breite in mm:
16
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
50
UNSPSC131:
31171506
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
2
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,38*
2 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 14,87*
5 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 14,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 15,38*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,8826*
€ 17,9126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9126*
€ 21,316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5226*
€ 20,8519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2226*
€ 19,3049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0826*
€ 17,9483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3226*
€ 17,0439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8826*
€ 15,3303
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.