Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW20 INA Wellenbock GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 20mm x 60mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00014432
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW20
EAN/GTIN:
     4012802041965
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenböcke GW, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
50
Breite in mm:
20
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
60
UNSPSC131:
31171506
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 17,02*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 17,15*
1
€ 3,19*
ab € 12,26*
€ 17,15*
4 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 12,32*
€ 17,66*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 13,9627*
€ 19,4927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,4927*
€ 23,1963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0727*
€ 22,6965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5127*
€ 20,8401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2527*
€ 19,3407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6027*
€ 18,5672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9627*
€ 16,6156
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.