Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW30 INA Wellenbock GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 28mm x 84mm x 68mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00014438
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenböcke GW, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
68
Breite in mm:
28
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
84
UNSPSC131:
31171506
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 16,58*
€ 22,60*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 18,49*
€ 24,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 25,07*
4 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 25,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 22,2095*
€ 29,7895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,7895*
€ 35,4495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,8895*
€ 34,3785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,9495*
€ 30,8799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8295*
€ 29,5471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,3295*
€ 28,9521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,2095*
€ 26,4293
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.