Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWA40 INA Wellenbock GWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 32mm x 108mm x 86mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00014444
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenbock GWA, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
86
Breite in mm:
32
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
108
UNSPSC131:
31171506
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 41,83*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 42,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,39*
€ 42,81*
4 Tage
41
€ 5,99*
ab € 33,02*
€ 43,53*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 39,8875*
€ 50,7175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,7175*
€ 60,3538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,7075*
€ 59,1519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,0575*
€ 53,6184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,0875*
€ 52,4641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,4075*
€ 51,6549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,8875*
€ 47,4661
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.