| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014866 Herst.-Nr.: IR75X85X54-XL EAN/GTIN: 4012802044829 |
| |
|
| | |
| Innenring IR..-XL, zylindrisch Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 85 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 54 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Kurzbezeichnung: | Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,13* | € 39,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 41,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,28* | € 42,11* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,85* | € 46,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,7013* | € 47,2713* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,7013* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|