| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00015368 Herst.-Nr.: KRE52-PP-A EAN/GTIN: 4012802185935 |
| |
|
| | |
| Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | KR.. | eClass51: | 23051502 | eClass61: | 23051502 | eClass71: | 23051502 | Kurzbezeichnung: | Kurvenrolle KRE.. | Länge in mm: | 66 | Zapfendurchmesser in mm: | 24 | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,50* | € 70,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,67* | € 70,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,87* | € 71,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,91* | € 71,21* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,1315* | € 78,6315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|