| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016261 Herst.-Nr.: NRB3X19,8-G2 EAN/GTIN: 4047643222037 |
| |
|
| | |
| Nadelrollen NRB, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form B, Stirnflächen eben, endprofiliert. Nadelrollen sind entweder mit balligen (Form A) oder geraden Stirnflächen (Form B) erhältlich. Nadelrollen verwendet man dort, wo kompakt hohe Lasten übertragen werden sollen. Auch als Achsen oder Wellen für Klein- und Miniaturlager werden Nadelrollen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | B | Baureihe: | NRB.. | DIN-Norm: | DIN 5402-3 / ISO 3096, Form B | Durchmesser in mm: | 3 | eClass51: | 23059103 | eClass61: | 23059103 | eClass71: | 23059103 | Kurzbezeichnung: | Nadelrolle, Form B | Länge in mm: | 19,8 | Werkstoff: | 1.3505 (100Cr6) | UNSPSC131: | 31171540 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,07434* | € 0,10544* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,08875* | € 0,14355* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,14016* | € 0,23626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|