Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NRB5X19,8-G2 INA Nadelrolle NRB, Stirnfläche eben endprofiliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NRB5X19,8-G2/0-10 Nadelrollen
INA NRB5X19,8-G2/0-10 Nadelrollen
Artikel-Nr.:
     2302-A00016274
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NRB5X19,8-G2
EAN/GTIN:
     4054365272004
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper nadelrolle
wälzkörper
Nadelrollen NRB, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form B, Stirnflächen eben, endprofiliert. Nadelrollen sind entweder mit balligen (Form A) oder geraden Stirnflächen (Form B) erhältlich. Nadelrollen verwendet man dort, wo kompakt hohe Lasten übertragen werden sollen. Auch als Achsen oder Wellen für Klein- und Miniaturlager werden Nadelrollen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
Baureihe:
NRB..
DIN-Norm:
DIN 5402-3 / ISO 3096, Form B
Durchmesser in mm:
5
eClass51:
23059103
eClass61:
23059103
eClass71:
23059103
Kurzbezeichnung:
Nadelrolle, Form B
Länge in mm:
19,8
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
UNSPSC131:
31171540
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
972
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,30*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 0,23124*
€ 0,37124*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,36586*
€ 0,60655*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37124*
€ 0,44178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33124*
€ 0,39418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32124*
€ 0,38228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29124*
€ 0,34658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28124*
€ 0,33468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23124*
€ 0,27518
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.