| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017000 Herst.-Nr.: RASEY40-XL-N EAN/GTIN: 4054372514142 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RASEY.. | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 49,2 | Gehäusehöhe in mm: | 99 | Gehäuselänge in mm: | 179 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit RASEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 40 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 32,54* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,802* | € 40,112* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,74* | € 43,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 44,07* | € 58,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|