| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017203 Herst.-Nr.: RNA4905-RSR-XL EAN/GTIN: 4012802701692 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 42 | Baureihe: | RNA49.. | Breite in mm: | 17 | Dichtung: | RSR | eClass51: | 23050907 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Nadellager RNA49..-RSR, Borden, ohne Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 17,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,40* | € 18,00* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,79* | € 21,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,41* | € 21,29* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,1378* | € 21,5378* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|